曜日別特売

サイフォンブラシ イカツ

サイフォンブラシ イカツ - 松田栄
(1件のレビュー)
使用場所キッチン材質ゴマ馬毛・PP質量(g)50外径×ブラシ長×全長(mm)80×165×360TKG品番9-1311-0901TKG品番(2017)6-1175-1501繰り返し・詰め替え対応内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
88916387-
1,400
999
1,099(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 88916387
2017-09-06
用途: コーヒーサイフォングラス洗浄
スリーセブン卸売・小売業

プラスチックブラシと違い完璧な天然毛のソフトな使用感

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ブラシ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする