業務用パイプクリーナー スムース ジェル

業務用パイプクリーナー スムース ジェル - LION(ライオン)業務用パイプクリーナー スムース ジェル - LION(ライオン)業務用パイプクリーナー スムース ジェル - LION(ライオン)
(13件のレビュー)

ムラなく密着するスムースジェルが菌の出すヌメリに強力 に浸透し、つまりやニオイを強力に取り除きます。お掃除と同時に除菌ができます。

液性アルカリ性成分次亜塩素酸塩、水酸化ナトリウム(0.5%)、界面活性剤(アルキルアミンオキシド)トラスコ品番472-9935材質界面活性剤質量(kg)2.2使用場所浴室、台所、洗面所の排水口TKG品番9-1314-0601TKG品番(2017)6-1165-2301商品タイプ業務用内容量1本(2L)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
88920684-
1,000
669
736(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:13
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-05-12
用途: 洗面器、風呂場のパイプ掃除
オフィス ビジネス インスパイア自動車・二輪車・自転車関連業

リピート買いすて使っていますが、効果も十分で非常に満足しています。

2024-10-30
用途: 会社用
サービス業

会社なのでこの大きさ満足です!また購入させていただきます。

対象商品 : 88920684
2022-10-14
用途: 主に洗面所の排水管に使用
株式会社丹波パーツ

我が家は洗面所が1Fに1か所,2Fに2か所あります。日頃よりパイプクリーナーをよく使用していますが以前は割とこれに比べると小さなものを使用していましたがたまたま見つけてからはこの大きなパイプクリーナーを購入しています。量に満足。

1が参考にしています
対象商品 : 88920684
2022-09-14
用途: 水回りが気になった時
医療・福祉・介護関連業

数日留守した時等 水回りが気になるので 水を流した後に使用し しばらく放置
順番に 水を流せば パイプの匂いもサッパリします
大きなボトルなので ポンプ容器に移し替えて 各場所に置いてます
注ぎ口も付いているので 液垂れも少ないです

対象商品 : 88920684
2022-06-15
用途: シンク洗浄
株式会社フラットイットサービス業

ジャバラホースが付いているシンクだと高圧洗浄機も使えないからこれでいい!

対象商品 : 88920684
2022-05-17
用途: 風呂の排水清掃
その他業種

業務用とゆうことで、たっぷり使用して効果を狙っています(笑)))。 クリーニング効果の確かめようがないので、信用するしかないですね。

対象商品 : 88920684
2021-11-24
用途: 手洗い場の洗浄用
株式会社千葉製作所製造業

水の流れが悪く、毎週使用しています。大容量なのでたっぷり使えてよかったです

対象商品 : 88920684
2021-07-21
用途: 清掃時
建設業・工事業

通常のパイプクリーナーでは、全然ダメで困っておりましたが、業務用だったので購入し試してみると、効果抜群で助かりました。薬局とかで購入出来無いので入手出来て良かったです。

1が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

洗剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする