UK(三宝)
18-8ヘドロキャッチャー
グリーストラップの底に沈んでいるヘドロを、隅ずみまでスイスイすくえる!
全長(mm)
1200
材質
18-8ステンレス
繰り返し・詰め替え
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
TKG品番
TKG品番(2017)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
88920736
9253291
L
(すくい部)280×240×85
9-1315-0201
6-1166-0201
¥
37,800
¥
32,980
¥
36,278
(税込)
翌々日出荷
88920745
9253290
S
(すくい部)65×185×100
9-1315-0202
6-1166-0202
¥
33,800
¥
28,980
¥
31,878
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください