曜日別特売

バイオ製剤 カドレクリーン(液体)

バイオ製剤 カドレクリーン(液体) - 河原
(1件のレビュー)

カドレクリーンは、厨房やトイレなど私たちの身の回りの環境を改善することを目的に開発されたバイオ製剤で、悪臭や油脂を分解する安全・無害な微生物を配合しております。
カドレクリーンを厨房のシンク等から投入しますと、廃水やグリーストラップの油脂が分解され、悪臭の減少や排水管の詰まりを防止いたします。
pH5.5~8.5、温度25~45℃の範囲で最も効果を発揮します。 水温が20℃以下の場合、効果の発現に時間がかかります。 pHが5.0以下、9.0以上の場合には中和が必要です。

用途厨房の味(床面が滑る場合・床面が汚れやすい場合)、厨房内の側溝(油膜がたまる場合)、グリーストラップ(油膜がたまる場合・臭いが出る場合)、生ゴミ(臭いが出る場合)、トイレ及び浄化槽使用場所厨房、トイレTKG品番9-0000-0000内容量1個
注意
※強酸・強アルカリ性のパイプ洗浄剤、殺菌剤、消毒剤等との併用は 避けて下さい。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
容量(kg)
TKG品番(2017)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
00400602-0.56-1165-2501
2,900
取扱い終了
00400618-56-1165-2502
26,000
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 00400602
2016-06-24
用途: グリストラップ清掃時
サービス業

油の分解が早いので助かります。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

キッチン・厨房用洗剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする