カドレクリーンは、厨房やトイレなど私たちの身の回りの環境を改善することを目的に開発されたバイオ製剤で、悪臭や油脂を分解する安全・無害な微生物を配合しております。カドレクリーンを厨房のシンク等から投入しますと、廃水やグリーストラップの油脂が分解され、悪臭の減少や排水管の詰まりを防止いたします。pH5.5~8.5、温度25~45℃の範囲で最も効果を発揮します。 水温が20℃以下の場合、効果の発現に時間がかかります。 pHが5.0以下、9.0以上の場合には中和が必要です。