曜日別特売

ケミフォーム(アルカリ性洗浄剤) 専用スプレーガン

ケミフォーム(アルカリ性洗浄剤) 専用スプレーガン - ニイタカ
(2件のレビュー)

ケミフォーム(アルカリ性洗浄剤) 専用スプレーガン。泡状に出るためたれ落ちることがなく洗浄作業が効率的です。

種別容器のみ材質PE容量(L)5規格専用スプレーガン(容量500ml用)TKG品番9-1322-0202TKG品番(2017)6-1182-0202繰り返し・詰め替え対応内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
88920833-
480
399
439(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2022-10-03
用途: ハウスクリーニング現場で使用
サービス業

スプレーする為に握るレバーのバネがすぐ駄目になる
使用2日で正常に噴射できなくなった
中身は空っぽで不良品で約500円は買う価値なし!

MonotaROからの回答

ご期待に沿えず申し訳ございませんでした。
今後の参考にさせていただきます。

対象商品 : 88920833
2020-05-14
用途: 機械洗浄作業
製造業

詰め替えスプレーは何でもよいのですが、この商品は丈夫です。

2が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

キッチン・厨房用洗剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする