殺菌・漂白剤6%バイゲンラックス

殺菌・漂白剤6%バイゲンラックス - カズサ殺菌・漂白剤6%バイゲンラックス - カズサ殺菌・漂白剤6%バイゲンラックス - カズサ殺菌・漂白剤6%バイゲンラックス - カズサ
(3件のレビュー)

食品添加物・殺菌料で飲用水・食品及び機器具・床の殺菌、 漂白に優れた効果を発揮します。

効果殺菌成分次亜塩素酸ナトリウム6%溶液使用の目安(調理器具の殺菌)水10Lに対しバイゲンラックス10~20mL使用場所キッチン内容量1個
注意
※鉄・ブリキ・銅などの金属には使用しないでください。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
質量(kg)
容量(L)
TKG品番
TKG品番(2017)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
00400672-1.1619-1320-03016-1180-0301
760
759
820(税込)
欠品中
出荷予定:2026年2月12日
00400663-2.422.19-1320-02016-1180-0201
1,250
1,198
1,294(税込)
当日出荷
00400654-4.5449-1320-01016-1180-0101
1,980
1,898
2,050(税込)
当日出荷
00400688-20.2189-1320-04016-1180-0401
5,400
5,398
5,830(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2024-12-24
用途: 野菜や肉の殺菌に
蚕屋農・林・水産業

野菜の出荷やジビエ肉の自家消費の時に使用してます、パッケージが青から白に変わっていてびっくりしましたが昔から使用していて安全なので満足してます

2025-02-20
用途: 手の洗浄
製造業

極薄(数パーセント)に薄めて手の洗浄に使っています。

2025-02-13
用途: 温浴施設の塩素
サービス業

温浴施設の強い味方です。
ただもう少し発送が早いと助かります。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

洗剤 病院・施設用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする