曜日別特売

食品添加物・殺菌料バイヤラックス

食品添加物・殺菌料バイヤラックス - カズサ
(7件のレビュー)

次亜塩素酸ナトリウム12%の溶液で希釈して使用する製品です。

使用場所キッチン商品タイプ業務用成分低食塩 次亜塩素酸ナトリウム12%溶液質量(kg)20TKG品番9-1320-0501TKG品番(2017)6-1180-0501繰り返し・詰め替え対応内容量1個(20kg)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
00400697-
3,500
3,498
3,778(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:7
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 00400697
2022-10-16
用途: 簡易水道への塩素添加に
卸売・小売業

定期的に発注させていただいていますが、直近の配送時に段ボール箱の注ぎ口・丸の部分が半分開いていました。
配送時に手をかけてしまったのかもしれませんが、食品添加物として使用しているのでこれはがっかりです。商品としては問題ないです。

MonotaROからの回答

誠に申し訳ございません。ご指摘の件は、関連部署に申し伝えさせていただきます。どうぞよろしくお願いいたします。

対象商品 : 00400697
2019-08-29
用途: 井戸飲料水用消毒

品質・梱包の仕方など含め満足しています。
食品添加物・低食塩の表示がきちんとされているので信用しています。
もう少し価格が安くなると満点です。

対象商品 : 00400697
2017-07-18
用途: 住宅身の回り品の清掃用として

圧倒的低価格で気兼ねなく使用出来て良いですね。小分け用コック等の付属が無かったので、それがあったら満点でした。

対象商品 : 00400697
2016-11-20
用途: 井戸水の消毒

他製品より濃度が濃いのでコストパフォーマンスいいですね。

対象商品 : 00400697
2019-03-17
用途: クリーニング時
サービス業

何年もカビ落としに使っています。パッキンに染み込んだカビには効果有りませんが黒ずみが薄くはなります。それ以外のカビ落としには満足してます。

1が参考にしています
対象商品 : 00400697
2017-02-08
用途: 井戸水の消毒用
その他業種

使用期間が少ないので、何とも言えないところですが、使用量が少ないので、容器を移す時に飛び跳ねが出ます。重いので、次回は5kg位の容器に入ったものの方が使いやすいかなと思います。

対象商品 : 00400697
2017-04-18
用途: 飲料水の消毒用

今まで使用していた他社の製品よりも濃度が高くて価格が安いので年間の経費が半分以下になりました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

キッチン・厨房用洗剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする