曜日別特売

殺菌・漂白剤 ジアノック (食品添加物殺菌料)

殺菌・漂白剤 ジアノック (食品添加物殺菌料) - SARAYA(サラヤ)殺菌・漂白剤 ジアノック (食品添加物殺菌料) - SARAYA(サラヤ)殺菌・漂白剤 ジアノック (食品添加物殺菌料) - SARAYA(サラヤ)殺菌・漂白剤 ジアノック (食品添加物殺菌料) - SARAYA(サラヤ)殺菌・漂白剤 ジアノック (食品添加物殺菌料) - SARAYA(サラヤ)殺菌・漂白剤 ジアノック (食品添加物殺菌料) - SARAYA(サラヤ)殺菌・漂白剤 ジアノック (食品添加物殺菌料) - SARAYA(サラヤ)殺菌・漂白剤 ジアノック (食品添加物殺菌料) - SARAYA(サラヤ)
(2件のレビュー)
タイプアルカリ性希釈倍率300倍
化学物質等安全データシート(SDS):(0.2MB)
注意
※カップ、ノズルは別売りです。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
54841625401391個(5kg)
2,690
2,198
2,374(税込)
当日出荷
54841634401401個(10kg)
オープン
2,698
2,914(税込)
当日出荷
88920876415511本(5L)
2,400
取扱い終了
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
8892087641551548416254013941551 殺菌・漂白剤 ジアノック (食品添加物殺菌料) SARAYA(サラヤ) 54841625殺菌・漂白剤 ジアノック (食品添加物殺菌料)SARAYA(サラヤ)1個(5kg)
2,198
税込2,374
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 88920876
2020-09-01
用途: キッチンでのあらゆる殺菌に使います。衛星的な調理場の絶対必需品です。
株式会社 コーワサービス業

食品に安全な殺菌を考えると唯一無二の商品なのですが、意外に業務スーパーとかでは取り扱っていないのでモノタロウさんはいつでもすぐに送ってくれるのでとても助かります。

対象商品 : 88920876
2020-11-20
用途: 厨房内、布巾、機具の殺菌消毒

布巾など、しっかり洗えている感触があります。300倍に薄めて使うため、非常に経済的です。薄めたものを作り置きするための別ボトルが必要になります。原液がザブっと出やすいので、少量でも注ぎやすい口の形状だとなお良いと思います。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

キッチン・厨房用洗剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする