ニューブリーチ(塩素系・除菌漂白剤)

ニューブリーチ(塩素系・除菌漂白剤) - LION(ライオン)ニューブリーチ(塩素系・除菌漂白剤) - LION(ライオン)
(5件のレビュー)

次亜塩素酸ナトリウム(食品添加物殺菌料) 殺菌・漂白剤 用途 まな板・ふきん・野菜・果物 野菜等の除菌もOK!アルカリ性・無りん・液体・100~500倍希釈。食品添加物のみ使用した次亜塩素酸ナトリウム6%の除菌・ 漂白剤。野菜・果物・厨房器具類の除菌、漂白に適しています。

使用場所キッチン商品タイプ業務用液性アルカリ性材質次亜塩素洗剤TKG品番9-1320-0802TKG品番(2017)6-1180-0802医薬品医療機器等法医薬部外品内容量1個(5kg)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
88920903-
1,400
1,098
1,208(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:5
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 88920903
2023-10-30
用途: タオル、雑巾等の漂白
逗子市その他業種

保育園なので、漂白するものがたくさんあります。大容量で、使い勝手もよく重宝しております。

2021-08-16
用途: ふきん 食器 まな板 テーブル等の消毒
ヒガシネ食品株式会社製造業

何年も前から リピートしています^ ^
野菜などの食品の除菌も出来るくらいなので 
同類の商品より 安心して使用出来るので
有難いです!!

対象商品 : 88920903
2020-12-30
用途: 保育園内の除菌、嘔吐時の対応等

感染症が不安な時期、次々と衛生管理に関する通達や研修がありアタフタする中で、医薬品医療機器等法による医薬品や医薬部外品の表示された商品を選択しなければならないと知りました。さっそく検索して、この商品を手配したところ、すぐに届き、安心しました。

対象商品 : 88920903
2020-04-03
用途: 除菌作業
株式会社S・Yプランニング建設業・工事業

除菌だけでなく臭い等も消臭し、思ってた以上の価値がありました。

対象商品 : 88920903
2016-05-07
用途: 食器・ふきんの漂白、ペットの臭気対策

20lキュービのものは沢山ありますが界面活性剤が入っておらず少量で安いものを探して購入。12%のものがあれば一番良かった。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

キッチン・厨房用洗剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする