曜日別特売

食器厨房器具用漂白洗浄剤 メラブランカ

食器厨房器具用漂白洗浄剤 メラブランカ - メラマック

弱アルカリ性・無リン・浸漬用10kg(1kg×10本入)使用温度:50℃~70℃標準使用量:水10Lに対して100g用途:業務用食器、器具の洗浄・漂白。茶渋、黄ばみ、水垢、等の除去に又、酵素の配合によりでんぷん 汚れにも効果を発揮します。チャック付小袋ですので保管に便利です。

使用場所キッチン商品タイプ業務用液性弱アルカリ性材質界面活性剤TKG品番9-1320-2001TKG品番(2017)6-1180-2001繰り返し・詰め替え対応内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
88920921MB03
27,500
21,980
24,178(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

キッチン・厨房用洗剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする