LION(ライオン)
サニテートK(食品調理器具の除菌洗浄剤)
調理器具類を洗浄と除菌を同時に出来る洗浄剤です。
短時間でも強い除菌力を発揮します。安全性の高い除菌成分を使用し、不快臭・刺激臭がありません。
専用希釈ポンプ付
無リン
用途
まな板、調理機器、床用
使用場所
キッチン
商品タイプ
業務用
液性
弱アルカリ性
質量(kg)
4
希釈倍率
100~300倍
TKG品番
9-1319-0301
TKG品番(2017)
6-1179-0301
医薬品医療機器等法
医薬部外品
繰り返し・詰め替え
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
00400733
-
¥
10,400
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください