曜日別特売

蒸しわん専用洗浄剤 むしわんくん

蒸しわん専用洗浄剤 むしわんくん - TKG

漬けおきするだけで、蒸し茶碗にこびりついた卵白汚れもタンパク質分解酵素が分解。
蒸し茶碗の表面を傷めず手間をかけずに洗浄します。

使用場所キッチン液性弱アルカリ性質量(kg)5タイプ液体標準使用量お湯150Lに対して1袋500gTKG品番9-1319-0701TKG品番(2017)6-1179-0701繰り返し・詰め替え対応内容量1箱(500g×10袋)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
00400776JSV25
19,300
18,980
20,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

キッチン・厨房用洗剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする