洗剤希釈ボトル プッシュプル (IM)容器のみ

洗剤希釈ボトル プッシュプル (IM)容器のみ - ニイタカ洗剤希釈ボトル プッシュプル (IM)容器のみ - ニイタカ洗剤希釈ボトル プッシュプル (IM)容器のみ - ニイタカ洗剤希釈ボトル プッシュプル (IM)容器のみ - ニイタカ
(6件のレビュー)

4~10倍希釈が簡単にできます。
効率よく希釈できるので無駄がありません。

商品タイプ容器のみ容量(mL)650寸法(直径Φ×高さH)(mm)75×250アズワン品番3-5374-11TKG品番9-1318-1101TKG品番(2017)6-1178-1101繰り返し・詰め替え対応内容量1個
注意
※容器のみ。液剤は入っておりません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
00400837-
200
199
219(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:6
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 00400837
2025-11-10
用途: 洗剤の詰替え容器
製造業

トイレのクレンザータイプの洗剤を詰め替える為に購入しました。
以前使用していたものが取扱い中止となった為に購入したのですが、このような容器がある事に気付いて良かったです。
写真ではやわらかそうに見えたので、購入するのに躊躇していましたが、くびれが有って持ちやすくて、とてもしっかりとした容器でした。

対象商品 : 00400837
2023-06-29
用途: 食品製造過程での洗浄用
製造業

価格の割に使い勝手もよく、消耗品と考えて使える部類かと思います。

対象商品 : 00400837
2021-06-24
用途: 洗い場のスポンジで使用する時に使用

少し柔らかめなので、蓋が空いていると洗剤が噴き出る可能性があります。使用しない時は必ず閉めた状態で手に取った方が良い。コスト的にはいいものだと思います。

1が参考にしています
対象商品 : 00400837
2020-08-24
用途: 清掃作業
その他業種

このクボミが絶妙です。お値段も安くてありがたい。希釈用の目盛りもあり言う事なし!後は耐久性を期待です。

対象商品 : 00400837
2019-07-15
用途: 犬の散歩時

真ん中がへこんでいるのでリュックのホルダーでしっかり固定できて重宝してます。

対象商品 : 00400837
2016-03-30
用途: 病院内で食器洗浄、バケツなどに使用しています
サービス業

先端が細長くあれば良かった

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

洗剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする