LION(ライオン)
セルシアコンクα(食器用中性洗剤)
中性・無リン・液体・6倍希釈。除菌成分配合によりスポンジの除菌ができます。泡切れが早く濯ぎ時間が短縮。パウチと減容容器入り なのでゴミの減量、廃棄が手軽です。
使用場所
厨房
液性
中性
材質
界面活性剤
質量(kg)
4.3
容量(L)
4
TKG品番
9-1318-0601
TKG品番(2017)
6-1178-0501
医薬品医療機器等法
医薬部外品
繰り返し・詰め替え
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
88921016
-
¥
4,300
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください