曜日別特売

多目的洗剤 アクアテクノ

多目的洗剤 アクアテクノ - ツボイ多目的洗剤 アクアテクノ - ツボイ

希釈例:強い油汚れは3倍希釈 通常の汚れは30倍希釈 ガラス、鏡面ステンレスは200倍希釈。グリコール系溶剤を配合した植物性原料主体の多目的洗浄剤。安全性が高く、希釈して使用する濃縮タイプですので、 目的に応じて希釈倍率を変えればあらゆる用途に使えます。低泡性なので泡切れがよく、すすぎがとても簡単なので 作業時間の短縮ができます。

使用場所厨房材質液体繰り返し・詰め替え対応内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
容量(L)
TKG品番
TKG品番(2017)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
88921034-49-1318-07016-1178-0601
13,800
取扱い終了
返品不可
88921043-209-1318-07026-1178-0602
42,600
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

キッチン・厨房用洗剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする