多用途洗浄剤 インコンパス

多用途洗浄剤 インコンパス - エコラボ

ユニークな活性剤の配合で頑固な油汚れをスッキリと除去します。
オーブングリル、レンジフード、換気扇のクリーニングにも最適です。

用途レンジ周囲の油汚れ除去、キッチンの床・壁等の洗浄に。液性弱アルカリ性使用場所レンジまわり仕様(適正濃度範囲)3~10倍容量(L)3.78TKG品番9-1321-0701TKG品番(2017)6-1181-0701繰り返し・詰め替え対応内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
容量(L)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
00401038-3.78
6,500
6,398
7,038(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

キッチン・厨房用洗剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする