アルタン
アルタン アルセン スーパーHG
器具や壁を傷つけずに焼き付いた頑固な油汚れをすっきりと除去します。
浸透力、溶解性が強いので、こびりついた油を浮き上がらせ、溶解します。
汚れの程度により薄めて使用できます。
商品タイプ
詰め替え用
成分
界面活性剤溶剤
質量(kg)
4.5
希釈倍率
原液~30倍
液性
アルカリ性
TKG品番
9-1321-1201
TKG品番(2017)
6-1181-1201
効果
その他
繰り返し・詰め替え
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
00401065
-
¥
5,600
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください