曜日別特売

業務用 グラスパワー

業務用 グラスパワー - ユダ業務用 グラスパワー - ユダ
(2件のレビュー)

浴室、温泉、プールなど水を大量に使用する場所の鏡・ガラス・石材・タイルの表面に付着したスケールや汚れを、表面をキズ付けることなく簡単に素早く除去します。
専用スポンジ付

使用場所浴室、温泉、プール付属品専用スポンジ成分界面活性剤繰り返し・詰め替え対応内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
質量(kg)
TKG品番
TKG品番(2017)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
00401083UD0.29-1324-01016-1184-0101
2,450
2,398
2,638(税込)
当日出荷
00401092UD19-1324-01026-1184-0102
10,400
9,998
10,998(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 00401083
2022-12-13
用途: 鏡の鱗とり
キュロス建設業・工事業

他の研磨剤よりも良くウロコが取れてくれる印象です。

対象商品 : 00401083
2022-08-01
用途: 鏡のうろこ取り
K&Kしゅうりやさん

鏡のうろこがびっくりするくらい良く取れます。
タイルの垢も、すっきりします。
但し、温泉の垢は取りにくいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

洗剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする