花王
漂白剤ブリーチP
ランドリー用酸素系漂白剤。高い洗浄力で皮脂汚れ・汗じみが良く落ちる。再汚染防止効果に優れる。低泡性で泡切れが良く、すすぎが簡単。〔漂白剤〕<粉末>
商品タイプ
業務用
形状
粉末
質量(kg)
15
タイプ
酸素系
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
325×310×225
TKG品番
9-1326-1101
TKG品番(2017)
6-1186-1301
繰り返し・詰め替え
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
00401363
-
¥
10,000
¥
9,898
¥
10,888
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください