ユアサ商会 ユアサ商会の 洗剤・除去剤 ユアサ商会の 洗剤 ユアサ商会の 金属クリーナー WAポリッシュ WAポリッシュ 注文コード 00401442 (1件のレビュー) ステンレススチール、真鍮、ガラス、鏡、メッキ製品等に付着した洗剤では落としきれない水アカ、湯あか、茶渋タンニン、油汚れ、錆等をキズを付けずにキレイに落とします。 使用場所キッチン 成分純石鹸、重曹、リモネンd、シリカ、グリセリン、アルミナ、界面活性剤 容量(mL)250 TKG品番9-1327-0701 TKG品番(2017)6-1187-0701 内容量1個 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 3,500円(税別)以上で 配送料無料 通常配送料500円(地域運賃、特別運賃を除く)キャンペーンコードご利用時は適用後の金額が基準になります。 1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 注文コード 品番 選択解除 - 参考基準価格(税別) 通常価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量 00401442 - ¥1,300 ¥899 ¥899 ¥989 (税込) 当日出荷 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 洗剤 の新着商品 最初に戻る ページ: 1/ Infinity ニューVコート ダイカ商事 税込¥15,378~ ¥13,980~ (2) ファーファストーリー柔軟剤 ファーファ 税込¥604~ ¥549~ ファーファストーリー洗剤 ファーファ 税込¥659 ¥599 バスケットへ レノア クエン酸in 超消臭 すすぎ消臭剤 SPORTSリフレッシュリリーの香り 詰め替え 各種 レノア 税込¥681~ ¥619~ ゲロ一発 YAZAWA(ヤザワコーポレーション) 税込¥3,850 ¥3,500 バスケットへ 尿石一発 YAZAWA(ヤザワコーポレーション) 税込¥3,298 ¥2,998 バスケットへ ゆで麺一発 YAZAWA(ヤザワコーポレーション) 税込¥9,788 ¥8,898 バスケットへ パイプ一発 YAZAWA(ヤザワコーポレーション) 税込¥4,398 ¥3,998 バスケットへ コゲ・アブラ一発 YAZAWA(ヤザワコーポレーション) 税込¥8,688 ¥7,898 バスケットへ エコ・クリーンPro マツモト産業 税込¥3,850~ ¥3,500~ スコッチ・ブライト ツイスト 動・植物油脂専用クリーナー T-071 3M(スリーエム) 税込¥25,278 ¥22,980 バスケットへ スコッチ・ブライト シャープシューター 3M(スリーエム) 税込¥12,078 ¥10,980 バスケットへ スコッチ・ブライト ツイスト 中性床用クリーナー T-033 3M(スリーエム) 税込¥9,898 ¥8,998 バスケットへ つやピカワックスシート洗浄成分+ リンレイ 税込¥329 ¥299 つやピカクリーン&コートスプレー リンレイ 税込¥769 ¥699 バスケットへ ランドメイト 抗菌ウォッシュLF ライオンハイジーン 税込¥6,598 ¥5,998 バスケットへ ソフランアロマリッチ レイラ LION(ライオン) 税込¥549~ ¥499~ ソフランアロマリッチ クレア LION(ライオン) 税込¥769~ ¥699~ ソフランアロマリッチ エリー LION(ライオン) 税込¥769~ ¥699~ ソフランアロマリッチ ジュリエット LION(ライオン) 税込¥769~ ¥699~ カテゴリ カテゴリ 工具の通販モノタロウオフィス家具/照明/清掃用品洗剤・除去剤洗剤金属クリーナー 商品レビュー 平均満足度: 総レビュー件数: 1 件 毎月抽選で 1,000名様に 500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する 対象商品: 00401442 2022-05-05 用途: 厨房の機器 蒸気が出る厨房機器に使いましたが簡単に水アカがとれました。 参考になった よくあるご質問(FAQ) この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 「洗剤」にはこんなカテゴリがあります 洗濯用洗剤 キッチン・厨房用洗剤 オフィス・住居用洗剤 工場用洗剤 ガラスクリーナー 金属クリーナー 革クリーナー 風呂用洗剤 パイプ用洗剤 トイレ用洗剤 洗濯槽クリーナー 洗剤詰め替え容器 シェアする マイページ 最近見た商品