ツインクル銅磨き

ツインクル銅磨き - ツインクル
液性弱酸性仕様クリーム状成分研磨材、けい酸系鉱物、界面活性剤、高級アルコール系陰イオン、高級アルコール系非イオン質量(g)124TKG品番9-1328-1401TKG品番(2017)6-1187-1401繰り返し・詰め替え対応内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
0040149475105
2,100
1,598
1,758(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

洗剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする