曜日別特売

マイクロパワークロス

マイクロパワークロス - TKG
(1件のレビュー)

超極細繊維(毛髪1/150~1/200)マイクロファイバーを使用しておりますので、汚れ落としは勿論の事ガラス製品をはじめ金属製品・アクリル樹脂等幅広い素材に対応でき、素材面も傷めません。
吸水性も優れておりますので、水拭き・空拭きいずれでもご使用いただけます。
磨耗強度があり耐久性に優れている為、繰り返し使え非常に経済的です。
ホテル・レストランのメンテナンスに活躍します。
大半の家庭用洗剤・漂白剤で洗う事ができます。

用途グラス拭き・シルバー磨きに最適。ホワイト材質ポリエステル78%、ナイロン22%寸法(mm)320×360TKG品番9-1331-0201TKG品番(2017)6-1191-0101内容量1枚
注意
※強力な漂白剤の使用と頻繁な使用は避けてください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
00401948FTST332
1,100
799
879(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 00401948
2020-04-29
用途: 浴室の清掃時
その他業種

しつこい汚れ落としに洗剤をつけずに使用したところ、大変よかった。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

クリーンエリア用ウエスとは
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/848/
2022-06-23
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ウエスの種類と特徴
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/ues/
2022-06-23

ウエス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする