重里タオル
ウォッシュタオル
他の超長繊維にくらべ、より繊維が細かく長く、しかも長さが均一で強く粘りがあります。
種別
ウォッシュタオル
寸法(mm)
約340×400
混率(%)
綿100
質量(g/枚)
約50
内容量
1袋(10枚)
全6種類を絞り込む
色
選択してください
イエロー
グリーン
グレー
ピンク
ブルー
ホワイト
6種類
すべて表示中
バスケットに入れる
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
00402693
8160
ホワイト
¥
6,300
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
翌々日出荷
00402702
8160
イエロー
¥
6,300
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
翌々日出荷
00402718
8160
ピンク
¥
6,300
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
3日以内出荷
00402727
8160
ブルー
¥
6,300
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
3日以内出荷
00402736
8160
グリーン
¥
6,300
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
3日以内出荷
00402745
8160
グレー
¥
6,300
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください