佐藤商店[日用品]
業務用タオル 総パイル
色
ホワイト
寸法(mm)
340×860
種別
業務用タオル
厚さ
厚手
混率(%)
綿100
質量(g/枚)
約63
TKG品番
9-1333-1001
TKG品番(2017)
6-1193-1001
内容量
1パック(12枚)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
00402815
-
¥
2,600
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください