業務用 両平地付 タオル

業務用 両平地付 タオル - 佐藤商店[日用品]
(1件のレビュー)
ホワイト寸法(mm)340×860種別業務用タオル混率(%)綿100質量(g/枚)約56TKG品番9-1333-1101TKG品番(2017)6-1193-1101内容量1パック(12枚)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
00402824-
2,300
1,898
2,088(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 00402824
2020-04-12
用途: 夏場の倉庫作業の汗止めハチマキタオルとして。
その他業種

パイルが短く頭に巻きやすい物を探していたので、使いかってはよいです。
縫製などはいまいちです。
倉庫の奥に長期保管されていたのでしょうか、強烈にカビ臭いですね。
数回洗濯しないととれないでしょう。
確認してから送ってほしかったです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バス用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする