曜日別特売

スイーパー (2重アクションスイーパー)

スイーパー (2重アクションスイーパー) - ラバーメイドスイーパー (2重アクションスイーパー) - ラバーメイドスイーパー (2重アクションスイーパー) - ラバーメイド
(1件のレビュー)

2種類のブラシが細かいゴミから大きなゴミまでかき集めます。

トラスコ品番836-2601材質ABS質量(kg)2.2寸法(幅W×奥行D×長さL)(mm)267×241×1118
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
31269868421388071台
14,400
11,980
13,178(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
004032174213881個
21,300
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 00403217
2018-10-03
用途: 自宅の清掃
その他業種

本体は細かいゴミまで充分に除去でき満足な機能ですが、大きな問題は柄の部分です。棒は4本に分かれていて、接続して柄として使用するのですが、本体に取り付ける部分以外はただ差し込むだけになっています。使用して手前に引いたとき、この接続部分が簡単にはずれてしまい、危険です。接続部分もネジ式にすべきです。この度は仕方がないので、ガムテープでしっかり接続部分を補強して使うことにします。

MonotaROからの回答

貴重なご意見、ありがとうございます。
ご意見はメーカーに申し伝え、品質改善に努めさせて頂きます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スイーパー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする