ニトムズ
オフィスコロコロ 伸縮本体
(1件のレビュー)
専用置台付
テープ(特殊ミシン目入・すじ塗り粘着加工)
テープ幅(mm)
240
巻数
50
付属品
テープ1巻
幅W×全長(mm)
240×560~1030
TKG品番
9-1367-0401
TKG品番(2017)
6-1225-0401
商品タイプ
本体
適合用途
カーペット用
柄タイプ
伸縮式
繰り返し・詰め替え
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
00403235
C3113
¥
4,161
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください