曜日別特売

オフィスコロコロ スペア

オフィスコロコロ スペア - ニトムズ

特殊ミシン目入・すじ塗り粘着加工

テープ幅(mm)240巻数50適合本体C3114/C3113/C3306/C3307材質基材: すじ塗粘着加工紙RoHS指令(10物質対応)対応TKG品番9-1367-0402TKG品番(2017)6-1225-0402商品タイプスペアテープ適合用途カーペット用繰り返し・詰め替え対応内容量1箱(3巻)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
00403244C3115
3,800
3,798
4,178(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

粘着クリーナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする