ニトムズ
オフィスコロコロ フロアクリン 伸縮本体
ワイドでビッグなので、広い場所もらくらくお掃除!
専用置台付、テープ(特殊ミシン目入・ダブル粘着加工)
テープ幅(mm)
240
巻数
40周
付属品
テープ1巻
全長(mm)
560~1030
幅W×全長(mm)
240×560~1030
RoHS指令(10物質対応)
対応
TKG品番
9-1367-0501
TKG品番(2017)
6-1225-0501
商品タイプ
本体
適合用途
カーペット用
柄タイプ
伸縮式
繰り返し・詰め替え
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
00403253
C3114
¥
3,700
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください