曜日別特売

コロコロ フロアクリンW 伸縮本体

コロコロ フロアクリンW 伸縮本体 - ニトムズコロコロ フロアクリンW 伸縮本体 - ニトムズ

幅広テープでお掃除が効果的です。
ワンタッチケース付
テープ(特殊ミシン目入・ダブル粘着加工)

テープ幅(mm)240巻芯径(Φmm)38巻数30周付属品テープ1巻トラスコ品番836-4624幅W×全長(mm)240×520~990RoHS指令(10物質対応)対応TKG品番9-1368-0401TKG品番(2017)6-1226-0401商品タイプ本体柄タイプ伸縮式繰り返し・詰め替え対応内容量1個
注意
※本体付属のテープは30週巻です。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
00403278C2501
2,530
2,298
2,528(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

粘着クリーナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする