曜日別特売

コロコロ フロアクリンW スペア

コロコロ フロアクリンW スペア - ニトムズコロコロ フロアクリンW スペア - ニトムズ
(7件のレビュー)

特殊ミシン目入・ダブル粘着加工

テープ幅(mm)240巻芯径(Φmm)38巻数50トラスコ品番836-4625適合本体C2501材質すじ塗粘着加工紙タイプマルチRoHS指令(10物質対応)対応TKG品番9-1368-0402TKG品番(2017)6-1226-0402商品タイプスペアテープ繰り返し・詰め替え対応内容量1袋(2巻)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
00403287C2502
1,210
879
967(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:7
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 00403287
2025-11-12
用途: 会社の床掃除。
不動産業

掃除機と違って軽くて出し入れ簡単、音がない。細かいゴミもストレスなくよく取れる。

2025-10-15
用途: 床の掃除
その他業種

床やじゅうたんなど場所を選ばず、幅が広いので広範囲で掃除ができるので使いやすいです。

対象商品 : 00403287
2023-10-18
用途: 掃除
サービス業

仕事で細かな糸くずなどが出るのですが、フローリングやマットなど関係なく使用して掃除ができるので、大変助かります。ただミシン目があって切れるようにはなっていますが、見つけにくく、きれいに破れない時もあるので、そのあたり改善していただけるといいかな?と思います。

対象商品 : 00403287
2022-12-30
用途: 家庭内掃除
渡辺企画その他業種

強力なのにフローリングにも使えてごっそりとれる 絶対お勧め

対象商品 : 00403287
2018-01-31
用途: 床清掃用
有限会社アクセス

おなじみの定番商品ですので、安心して使用できます。他社のものと比較しても、
価格は少し高いですが、それだけの性能はあるとおもいます。

対象商品 : 00403287
2017-06-14
用途: タイルカーペットの掃除
株式会社スタジオアッシュ

通常のコロコロでは掃除できない(テープがひっついてしまう)場所の、タイルカーペットなどの清掃時に大活躍です。

対象商品 : 00403287
2017-04-05
用途: 事務所の床掃除
嶋岡モータース

ホコリや髪の毛、綺麗に出来て剥がして捨てるだけ。ワイドタイプでとても使い易いです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

粘着クリーナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする