アズマ工業
ぱたぱた粘着ローラーL
(1件のレビュー)
掃除機だけでは、取れにくい髪の毛やホコリも粘着紙で取り除けます。
カバーを跳ね上げて使用できて、カバーを下ろすと収納できます。
テープ幅(mm)
約160
巻数
80周
材質
カバー:ポリプロピレン、シャフト:スチール、テープ:粘着加工紙(16cm×80周)
質量(g)
533
寸法(幅W×奥行D×長さL)(mm)
175×50×900
TKG品番
9-1368-0701
TKG品番(2017)
6-1226-0701
商品タイプ
本体
適合用途
カーペット用
繰り返し・詰め替え
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
00403314
AZ359WH
¥
1,800
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください