曜日別特売

AZH160 名匠庭園ほうき長柄

AZH160 名匠庭園ほうき長柄 - アズマ工業
(8件のレビュー)

弾力性があり芝生をいためずゴミを掃きとります。

幅W×全長(mm)235×1390材質(柄部)天然木材質(ホーキ穂)ヤシの葉脈幅W(mm)235TKG品番9-1343-1201TKG品番(2017)6-1201-1301繰り返し・詰め替え対応内容量1個
注意
※2本以下のご注文の場合は、別途送料\500発生します
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
00403743-
オープン
1,598
1,758(税込)
当日出荷
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥500/税込¥550
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥2,000/税込¥2,200
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:8
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 00403743
2024-11-06
用途: 芝生の掃除
マレリ株式会社自動車・二輪車・自転車関連業

芝刈り後の葉だけでなく、サッチまで綺麗に掃除出来ます。安かろうの竹ボウキとは全く違いますね。

対象商品 : 00403743
2023-11-07
用途: 草むしりのあとの掃除
運輸・通信業

会社で竹ほうきを頼んだら間違えてこれを事務が注文しました。こんなの履けるのか?真ん中は空洞で葉先が少ないので、使って見たらすごく履きやすくて今回7本目です。3本注文しました。少し長さが足りないので独自に改造して使ってます。あと、縛りが少し甘いので補強してます。減りは早いけどすごく履けますので気持ちいいですね。

対象商品 : 00403743
2023-12-29
用途: 草刈り後のそうじ
運輸・通信業

今回購入を2本しましたが、今まで7本使い果たして、すごく使い易くて、高いんだけど、すごく履けるのでお気に入りでしたが、前回の物と少し形が変わりました。穂先が平ぺったくなりました。これで改良まえよりはきやすいならよかったのですが、腰が弱くて貧弱になりました。これなら普通のホウキと変わらないです。改悪です。値段以下なので、残念ですが、もう購入しません。元に戻れば買いますけど。改良後は満足出来る改良ではありません。オススメできません。

3が参考にしています
MonotaROからの回答

貴重なご意見ありがとうございます。
今後の商品ラインナップの参考にさせていただきます。

対象商品 : 00403743
2021-10-29
用途: 落ち葉と小石
医療・福祉・介護関連業

落ち葉だけがきれいに掃けるのでうれしいです。
柄の長さもちょうど良い感じです。

1が参考にしています
対象商品 : 00403743
2019-04-19
用途: 駐車場の掃除
農・林・水産業

コシがあって非常にはきやすいです。竹ぼうきだと、細かな力加減が伝わらず、落葉をチリトリに集める際に綺麗に取れないことがありますが、このホウキは力加減がしやすく、簡単にチリトリに集めることができました。このホウキの使いやすさを体感したら竹ぼうきには戻れません。

1が参考にしています
対象商品 : 00403743
2019-02-12
用途: 舗装路での落ち葉掃き

アスファルト舗装路の落ち葉を掃き集めるのに使用しています。コシがあり、葉も絡まらず使いやすいです。

対象商品 : 00403743
2017-10-03
用途: 公園の前に住んでいますので秋から冬にかけての落ち葉掃きに利用する目的で購入しました。
サービス業

こしが有り、アスファルトやコンクリートに張り付いた落ち葉も取れやすく、今の主流のビニール製より、良く掃けて、使い勝手がいいですね~~!!思わず名匠庭園ほうき長柄と短柄、2本購入しました。

対象商品 : 00403743
2017-10-02
用途: 落ち葉掃きように購入しました。
サービス業

短柄の庭園ほうきも購入したのですが、腰と膝が痛く長柄の箒はあまり腰を屈めなくともすみますので大変重宝しています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホウキ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする