曜日別特売

BR173 コンポほうき長柄

BR173 コンポほうき長柄 - アズマ工業BR173 コンポほうき長柄 - アズマ工業BR173 コンポほうき長柄 - アズマ工業BR173 コンポほうき長柄 - アズマ工業BR173 コンポほうき長柄 - アズマ工業
(8件のレビュー)

2種類の穂をブレンドで、砂ホコリから大きなゴミまできれいに掃き出せます。

幅W×全長(mm)260×1350トラスコ品番762-5383材質(柄部)木塗装柄材質(ホーキ穂)ヤシの葉脈・ヒタムファイバー幅W(mm)260TKG品番9-1343-1401TKG品番(2017)6-1201-1501繰り返し・詰め替え対応内容量1個
注意
※2本以下のご注文の場合は、別途送料が発生します。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
00403768173
オープン
1,798
1,978(税込)
欠品中
特別運賃
出荷予定:2026年1月8日
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥500/税込¥550
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥2,000/税込¥2,200
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:8
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-08-15
用途: 共同住宅玄関周りの清掃
浪速商事株式会社不動産業

とてもしっかりとしたつくりです。 長柄なので使いやすいです。 インターロッキングが出入り口の外に敷き詰めてあり、砂が入って困っています。 砂や小石の掃き出しにはよい、とあったので、購入しましたが、評価どおり、とてもよいです。ただ、髪、綿埃などのゴミは、ほうきにくっついてなかなかとれません。何もかもにベスト、というのは難しいので、これはこれでよい品だと思います。

対象商品 : 00403768
2022-09-28
用途: 陶芸窯周辺の清掃
サービス業

利用者の皆さんから、掃除時使いやすいとの評判です。

対象商品 : 00403768
2022-01-19
用途: 竹ぼうきと通常ほうきの相の子
個人のお客様

これは良かったです。掃除する場所を選ばないと言うと
言い過ぎですが守備範囲はかなり広い代物と言えると感じます。
種類でもぅ少し幅が広めの商品が出てくれたら2本立てで
持ってみたいと思います。

対象商品 : 00403768
2021-02-02
用途: 店内の清掃用
サービス業

粉っぽい埃のようなものは集めにくいですが、
コシが結構あるのではきやすく、
大きなものと細かいものが同時に掃除できて便利です。

対象商品 : 00403768
2021-04-12
用途: 庭の芝の手入れの必需品時に冬のパッチ取作業用
林田総合保険事務所金融・保険業

冬から春にかけて芝のパッチ取り作業に芝の根っこを傷めない必需品

2018-03-07
用途: 落ち葉・ゴミの掃除。浅い雪の除去
建設業・工事業

二重構造なので大きなものも砂ごみのようなものも一度に掃けてとても重宝したので3年間使い中の細かい方が取れてしまった。
外側の部分もスカスカになるまで使用。あまりの使い勝手の良さに以前にリピートしたものをお客様にあげてしまったので自社用に再度購入。
今年は雪が多く、会社玄関の除雪にはタイル部分やでこぼこの部分もきれいに傷めず掃けてとても良い。事務所用と現場用に購入してみました。

対象商品 : 00403768
2019-05-30
用途: アスファルト道路の ゴミ集積場所を 清掃する作業
PETITWORLD

腰のある(シナリにくい)シダの葉脈の穂先に囲まれた、 しなやかで密度の濃い黒シダの穂先ですので、 アスファルトから剥がれにくい ゴミくず、 細かな砂・砂利・ゴミくず を掃き集めることができますね。

対象商品 : 00403768
2018-03-13
用途: 機械加工現場の切粉掃除

大変使いやすく長年使っています。
特に問題となる部分がありません。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホウキ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする