テラモト
MMテーロンホーキ 短柄
毛のクセを防ぐプラ芯入
全長(mm)
825
トラスコ品番
817-3233
柄径(Φmm)
19.1
材質(柄部)
スチール(パイプにポリエチレン接着被覆)
材質(ホーキ穂)
シダ100%
TKG品番
9-1344-0101
TKG品番(2017)
6-1202-0101
繰り返し・詰め替え
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
00403777
CL-894-010-0
¥
1,350
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
6日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください