曜日別特売

MMテーロンホーキ 長柄

MMテーロンホーキ 長柄 - テラモト
(2件のレビュー)

毛のクセを防ぐプラ芯入

全長(mm)約1250トラスコ品番817-3234幅(mm)230柄径(Φmm)19.1材質(柄部)スチール(パイプにポリエチレン接着被覆)材質(ホーキ穂)シダ100%TKG品番9-1344-0102TKG品番(2017)6-1202-0102繰り返し・詰め替え対応内容量1個
注意
※2本以下のご注文の場合は、別途送料が発生します。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
00403786CL-894-020-0
1,700
1,698
1,868(税込)
当日出荷
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥500/税込¥550
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥2,000/税込¥2,200
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 00403786
2021-06-28
用途: リノベーション現場の掃除
サービス業

リノベーション現場でガレキなども押せて短時間で掃除ができました。

対象商品 : 00403786
2016-12-14
用途: 会社場内の清掃用に
建設業・工事業

作りがしっかりしていて丈夫なので非常に満足です。
また購入します。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホウキ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする