曜日別特売

MMアレンホーキ 長柄

MMアレンホーキ 長柄 - テラモト
(2件のレビュー)

繊維が細くコシのあるアレンファイバーを使用しています。細かいゴミまで掃きとります。

全長(mm)1250トラスコ品番435-2041幅(mm)240質量(g)400材質(柄部)木芯入塩化ビニール収縮チューブ材質(ホーキ穂)アレンファイバーTKG品番9-1344-0302TKG品番(2017)6-1202-0302繰り返し・詰め替え対応内容量1個
注意
※2本以下のご注文の場合は、別途送料が発生します。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
00403813CL-894-120-0
1,700
1,498
1,648(税込)
当日出荷
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国1¥500/税込¥550
北海道地方1¥500/税込¥550
沖縄地方1¥500/税込¥550
離島1¥2,000/税込¥2,200
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 00403813
2021-11-17
用途: アパート共用部清掃
不動産業

思ったより柔らかかったのと、隅がうまくはけないのが残念でしたが、蜘蛛の巣取り用に柄の長いほうきを探していたのでその点では軽くて使いやすいです。

対象商品 : 00403813
2017-10-20
用途: 工場内の清掃
製造業

とても細かい塵まで掃くことができ、使い心地も軽く現場の方がリピートで使用しております。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホウキ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする