高砂
庭ボーキ メヌエット 短柄
ナイロン素材なので水まわりの掃除にも安心です。
材質(毛)
ポリプロピレン
材質(柄部)
木柄ポリエチレンカバー
材質
塩化ビニール
全長(mm)
770
アズワン品番
64-4056-19
TKG品番
9-1344-0401
TKG品番(2017)
6-1202-0401
繰り返し・詰め替え
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
00403822
KBC081
¥
840
¥
839
¥
923
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください