曜日別特売

ラバーブルーム

ラバーブルーム - 早川工業ラバーブルーム - 早川工業

ヘッドを外して洗えます。水を使う所に最適!。
タイル・コンクリートの床の汚れを落す。
特殊加工(X型)の毛先なので、こびりついた汚れもかき落す。
毛先が張っているので隅まで洗える。
家具などをキズつけない様にヘッド周りにゴム加工しています。

幅(mm)355全長(mm)950質量(g)790材質(柄部)スチールパイプ樹脂コーティング材質(毛)天然ゴム材質(ヘッド)ABS樹脂TKG品番9-1344-1601TKG品番(2017)6-1202-1501繰り返し・詰め替え対応内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
販売期限
数量
00403917-
8,600
5,998
6,598(税込)
翌々日出荷
返品不可
2026
0330日まで
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

水切りワイパー・ドライワイパー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする