早川工業
ワルツホーキ 自在
(1件のレビュー)
ネックの部分で曲がるので、いろんな角度で使えます。
種類
自在ホウキ
全長(mm)
1320
幅(mm)
330
質量(g)
295
材質(柄部)
アルミ
材質(ホーキ穂)
特殊アクリル
TKG品番
9-1345-1301
TKG品番(2017)
6-1203-1401
繰り返し・詰め替え
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
00404005
-
オープン
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください