グングン吸水激絞りスペア1P SQ089

グングン吸水激絞りスペア1P SQ089 - アズマ工業グングン吸水激絞りスペア1P SQ089 - アズマ工業グングン吸水激絞りスペア1P SQ089 - アズマ工業グングン吸水激絞りスペア1P SQ089 - アズマ工業
(10件のレビュー)
材質PVA幅(mm)270適合ハンドルKWI-19(品番:AZ259)繰り返し・詰め替え対応
注意
※本体は別売です。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
00404197AZ2591個
オープン
499
549(税込)
当日出荷
51503386AZ2591セット(100個)
オープン
47,980
52,778(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:10
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 00404197
2025-05-28
用途: 入浴後の水分拭取り
studio-k自動車・二輪車・自転車関連業

ローラー絞りタイプ、ダブルローラー絞りタイプと色々ある中で、こちらの二つ折り絞りタイプが商品名通り一番激絞りです。難点は、絞れすぎて次回使う時カピカピに乾いている事。なので最後の絞りは軽めで水分を残す位が良いです。

対象商品 : 00404197
2024-09-06
用途: 雨漏りの後始末

本体の追加購入に伴って替スポンジも購入。とても吸水がよく、今まで雑巾で拭いていて腰が痛い思いをしていましたが、屈まずスイスイ吸い込んで、腰を痛めずさらに時間も短縮できました。本来の使い方とは違うかもしれませんが、そのまま水拭きもできてとても便利に使っています。しばらくリピート決定です。

2024-09-30
用途: 室内清掃
一般社団法人家畜改良事業団 その他業種

これから使っていってどれだけ固くなってつかいずらくなるかですが、今のところは、とてもウエットでよごれおちはとてもよいです。

対象商品 : 00404197
2023-06-01
用途: 床掃除
宗教法人巖吼寺その他業種

もう長年こちらを使用していますが
これ以外考えられない位重宝しています。
長く販売して欲しいです

対象商品 : 00404197
2022-04-19
用途: 工場内清掃
製造業

吸水が良く、タンク清掃の時などにとても重宝しています。

対象商品 : 00404197
2021-09-04
用途: 床掃除

以前はモップを使用していましたが、うまく絞れず床がびしょびしょになってしまいましたが、この商品は簡単に最適な状態に絞れるのでとても便利です。

対象商品 : 00404197
2021-08-17
用途: 社内の掃除
株式会社シーエヌシー建設業・工事業

とても気に入ってます。スポンジを交換してますます掃除がはかどっています。

対象商品 : 00404197
2020-12-25
用途: 床に溜まった水の除去

かなりの吸水力で、屋外アスファルト面でも普通のスポンジと違い耐久性が高く、ボロボロになったり型崩れもおきにくいです。専用器具の使用で絞りもしっかりできて作業がはかどります。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スポンジモップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする