早川工業
アイサイ モップ絞り器
こんなお得な商品も!
モップ絞り器
モノタロウ
¥
2,798
税込
¥
3,078
(36)
材質
ポリプロピレン、鉄線
質量(kg)
2.5
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
360×320×330
TKG品番
9-1356-0801
TKG品番(2017)
6-1214-0701
繰り返し・詰め替え
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
00404285
-
¥
11,000
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください