アズマ工業
ワイパードライシート
こんなお得な商品も!
シート フローリングワイパー用 ドライ
モノタロウ
¥
99
税込
¥
109
(95)
抗菌、防カビ加工。
回収したペットボトルを資源として再利用したシートです。
商品タイプ
取替シート
材質
ポリエステル100%
寸法(mm)
300×200
質量(g)
116
タイプ
ドライシート
TKG品番
9-1366-0201
TKG品番(2017)
6-1224-0201
繰り返し・詰め替え
対応
内容量
1パック(40枚)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
00404626
SQ056
オープン
¥
459
¥
505
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください