アズマ工業
ワイパーウェットシート
こんなお得な商品も!
シート フローリングワイパー用 ウェット
モノタロウ
¥
99
税込
¥
109
(188)
除菌剤配合
から拭きでは取れない汚れ・砂ホコリもしっかり拭き取れる。
商品タイプ
取替シート
材質
レーヨン70%、ポリエステル30%
寸法(mm)
300×200
質量(g)
393
タイプ
ウェットシート
TKG品番
9-1366-0301
TKG品番(2017)
6-1224-0301
内容量
1パック(30枚)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
00404635
SQ057
オープン
¥
459
¥
505
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください