水滴超吸水スポンジブロック

水滴超吸水スポンジブロック - アイオン水滴超吸水スポンジブロック - アイオン水滴超吸水スポンジブロック - アイオン水滴超吸水スポンジブロック - アイオン
(12件のレビュー)

家中の気になる水滴の吸いとり、拭き取りに。
カーペットやフロアにこぼした、飲みもの等の吸いとり、拭き取りに。
ご使用シーンによって好きな大きさ、形にカットしてご使用いただけます。

材質PVAスポンジ繰り返し・詰め替え対応内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
トラスコ品番
質量(g)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
吸水量(L)
TKG品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
00405633613B496-994457110×65×350.29-1373-1201
824
589
648(税込)
当日出荷
00405642615B496-9952150260×90×350.659-1373-1202
1,784
1,398
1,538(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:12
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 00405642
2023-07-06
用途: 作業上、湿らせ続ける箇所

原板で仕入れると、大変高価になるし、この大きさは、近所の量販店で店頭に並んでいないので助かります。

対象商品 : 00405633
2022-11-28
用途: 浴室の拭きあげ
建設業・工事業

いつも吸収タオルで最後は浴室の水分を拭き取っているのですが、吸収タオルに比べると思ったよりは吸収はよくありませんでした。
軽く水気を拭く分には問題なく使用できる商品でした

対象商品 : 00405633
2022-07-08
用途: ワイヤー放電
製造業

ワイヤー放電加工機のテーブルの汚れ落としに使ってます。一拭きで済みます。

3が参考にしています
対象商品 : 00405642
2021-01-20
用途: 自宅の浴室で使用
教育・研究機関

お風呂掃除の仕上げに使用していますが、めちゃくちゃ便利で、これのおかげで水滴のふき取り時間が大幅に短縮できています。
この650mlのものが、ちょうど片手で扱いやすいサイズで、壁や浴槽を軽く撫でるようにするだけで驚くほど吸水してくれます。

2が参考にしています
対象商品 : 00405642
2021-02-05
用途: 漏水箇所の吸水に使用しています。
アイティ管理組合法人不動産業

最初は柔らかめのスポンジを使用して吸い取っていましたが、置きっぱなしで吸水ができず、吸水力の高いものを探していたので超吸水スポンジブロックは目的にピッタリでした。

1が参考にしています
対象商品 : 00405642
2022-12-07
用途: ショーウインドウの結露対策
建設業・工事業

水滴はかなり吸水してくれますが、もっと大きなサイズのものが欲しいです。

対象商品 : 00405642
2020-07-17
用途: 雨水吸水
株式会社アルボース製造業

ドラム缶の上の雨水をふき取るのに購入素早く吸い取れよいですね。

対象商品 : 00405642
2019-12-12
用途: お風呂そうじ 水滴取り
SUGIMOTO塗装建設業・工事業

大きいのを探してましたので満足です 切って自分好みにできるのもいいですね!

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スポンジ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする