アックス お掃除バッグ

アックス お掃除バッグ - プロスターアックス お掃除バッグ - プロスターアックス お掃除バッグ - プロスター
(3件のレビュー)

今まで無かった!お掃除専用バッグ
インサイドポケット(防水シート仕様)濡れたままOK!

材質(外)ポリエステル、(内)PVCターポリン質量(g)250寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)215×120×310適応腹囲(cm)60~110TKG品番9-1378-1601TKG品番(2017)6-1234-1601繰り返し・詰め替え対応内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
00405658AK01
4,350
2,998
3,298(税込)
欠品中
出荷予定:2026年3月6日
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-01-29
用途: 清掃作業時
TSYプランニングサービス業

現場でスポンジや濡れタオルを持ち歩くのに普通の腰袋とナイロン製のポシェットのようなものを腰に付けて作業してましたが、腰回りが鬱陶しかったので一つに出来て大満足の商品です!

対象商品 : 00405658
2024-03-04
用途: 清掃作業
株式会社松竹サービスネットワークサービス業

ベルトが細い、袋にも改善してほしい、ウエスを入れるのは良いが道具が入れにくい。

対象商品 : 00405658
2019-04-01
用途: クリーニング作業時
LyLy Stone建設業・工事業

絞ったタオルなら平気ですが、結構濡れたタオルとかだと染みてくる

2が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

メンテナンスカート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする