アズマ工業
外壁・天井払い
(1件のレビュー)
用途
くもの巣払い、外壁、天井払い
全長(mm)
100
質量(g)
220
寸法(直径Φ×高さH)(mm)
270×100
材質(ブラシ部)
樹脂
材質(金具)
ステンレス
TKG品番
9-1374-1401
TKG品番(2017)
6-1232-1501
繰り返し・詰め替え
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
00405694
LL591
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください