曜日別特売

マキタ 高圧洗浄機(清水専用)

マキタ 高圧洗浄機(清水専用) - マキタマキタ 高圧洗浄機(清水専用) - マキタ
(3件のレビュー)

巻き取るだけで簡単にホースを収納でき、ロック機能で固定もできます。
豊富な標準付属品の全てが、キレイに本機に収まります。
通常のホース洗いに比べ、しっかり洗浄して大幅な節水ができます。
トリガONでモーターが始動、OFFで停止するので節電効果と騒音の減少を実現!驚きの洗浄力&付属品がスッキリ収まる!

吐出圧力(MPa)7.5(約76.5kgf/m2)吐出水量(L/min)5.5付属品トリガガン(高圧ホース8m付)、洗浄ブラシ、洗剤用ノズル、水道ホース3m、ホースバンド、エクステンションバリアブルノズル、サイクロンジェットノズル、洗剤用ボトル、ノズル穴清掃ピン、ワンタッチジョイント質量(kg)7.4周波数(Hz)50/60電源(V)単相100消費電力(W)1300コード長さ(m)5寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)430×385×635TKG品番9-1379-0501TKG品番(2017)6-1236-0101内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
00405904MHW0800
39,200
28,980
31,878(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2022-08-30
用途: 外壁、土間コン、車の洗浄など
建設業・工事業

使用して3年目です。圧力は問題なく、洗浄力はかなり強いと思います。ですが、ホースの巻き取りレバーが折れて2回交換、高圧ホース先端にあるオーリングも3回程交換。ホームセンターで一時代用しましたが、すぐに水漏れで使用不可に。さネットで専門店を探して購入できましたが、オーリングくらいは市販品で対応できたら良いなぁと思っております。ホース巻き取りは思ったより重い。タイヤがついていて転がせることができるけど、それだと中腰になるので、いつも持って運んでます。洗浄力が強くて、この価格なので、すぐに元が取れました。家庭用なら問題ないと思います。

2が参考にしています
対象商品 : 00405904
2021-07-16
用途: 洗車 器具の洗浄
株式会社ハヤモク

まともに使えたのは2カ月で樹脂部分のつなぎめから水漏れ1冬でパッキンは劣化修理にだしても、しまい方が悪いとの返答2回ほど部品交換、3年目モーターから煙がでて、もうやめました。値段下げても絶対買えません。最悪です

6が参考にしています
MonotaROからの回答

ご迷惑をお掛けし申し訳ございません。メーカーに申し伝え改善の参考にさせていただきます。貴重なご意見誠にありがとうございます。

対象商品 : 00405904
2020-08-23
用途: ブロック壁水垢取り、庭石の水垢取り、敷きレンガのコケ落とし他
その他業種

洗浄力は文句なし良い。
改良点、引いての移動時に本機を斜めにして引くので、取っ手の位置が低くて取り回しが非常に悪い。取っ手が使用時には10cm~15cmくらい伸びるようにサイドステーの中で伸縮するように改良すべき。倉庫への収納時には現在の機器の高さがコンパクトで収納できてよい。
当方身長172cm。外国、他社ではそのように工夫している。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

高圧洗浄機の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/666/
2023-03-03

洗浄機・高圧洗浄機・スチームクリーナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする