表示パネル 清掃中(4ヶ国語)

表示パネル 清掃中(4ヶ国語) - 早川工業表示パネル 清掃中(4ヶ国語) - 早川工業
(8件のレビュー)

開いて置くだけで簡単に表示。
大きな表示で遠目にもハッキリ分かる。
折り畳み式ですので持ち運び・収納に便利です。

文字内容(表)清掃中、(裏)作業中材質ポリプロピレン(シルク印刷)取付方式スタンド式寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)310×430×575収納サイズ(幅W×奥行D×高さH)(mm)310×30×630TKG品番9-1380-0601TKG品番(2017)6-1236-0701内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
00405922-
2,500
2,198
2,418(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:8
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 00405922
2020-01-23
用途: アパート共用部清掃
建設業・工事業

風の強い日は使えません
ただ、安いので何にも文句はありません

1が参考にしています
対象商品 : 00405922
2018-05-24
用途: 垣根の枝切り
サービス業

道路沿いの垣根の枝切りなどの作業時に車にひかれないために購入
しました、黄色で目立つので良いと思います。

対象商品 : 00405922
2017-08-28
用途: トイレ メンテナンス時

トイレ前のスペースに合わせてもう少し小さいサイズの商品を探していました。
収納サイズには満足しています。

1が参考にしています
対象商品 : 00405922
2016-05-23
用途: 清掃作業時の注意喚起や立ち入り規制

第一印象が、価格の割によく出来たパネルだなという感じです。使用するのには、全く問題ありません。まだ不明ですが、耐久性があれば文句なしです。

1が参考にしています
対象商品 : 00405922
2016-03-10
用途: ハウスクリーニング
TUBAKI建設業・工事業

すごく良かったです。改善点は、表示内容がその都度差し替えられたらいいと思います。

MonotaROからの回答

貴重なご意見、ありがとうございます。
ご意見はメーカーにフィードバックし、品質改善の参考にしてもらうよう依頼しておきます。

対象商品 : 00405922
2016-04-07
用途: 清掃時に。
製造業

ビルの清掃をしている方にプレゼント。
目立ちますし、コンパクトにたためるので、重宝してるとのこと

対象商品 : 00405922
2015-07-06
用途: 危険個所の表示用
株式会社吉田製作所

実際に本来の清掃用で使用している訳ではありませんが、外国人にも床の危険個所を促せるので重宝しています。

対象商品 : 00405922
2015-12-02
用途: ビル内の作業時に入口に立てています。
株式会社シミズ・ビルライフケア

よく目立って良い。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

フロアサインスタンド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする